Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre, métal, trois étoiles Pour les conduits de ventilation et de climatisation

Lame de scie sabre 3 étoiles pour conduit de ventilation

Art. N° 0615908408

EAN 4062856943241

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles Pour les conduits de ventilation et de climatisation

Art. N° 0615908408
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
La solution pour les fabricants de conduits de ventilation et de climatisation. Permet une découpe très rapide et facile des sections sans utiliser d'outils supplémentaires tels que des cisailles à tôle
  • Rainurage facile et extrêmement rapide dans les matériaux fins

  • Pointe et forme de lame de scie spéciales

  • Coupes incurvées et verticales les plus étroites
Indication
  • Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

  • Pour les lames de scie sabre en métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.

  • Le refroidissement accroît la durée de vie des lames de scie sabre.

  • Si possible, fixer le matériau à usiner pour éviter les vibrations.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les coupes dans les tôles fines avec une épaisseur de matériau de 0,6 à 1,5 mm et pour les conduits de ventilation jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur de matériau.

Longueur (L)

84 mm

Pas de la denture

0,8 mm

Épaisseur

1,25 mm

Spécialement adapté à

Conduits de ventilation et de climatisation, Tôles fines

Epaisseur du matériau min./max.

0,4-1,5 mm