Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, outil professionnel pour palette

Lame scie sabre 3 étoiles pour réparation palettes
5 LAMES S SABRE BAT 3* 2,5X200X0,9

Art. N° 0615720326

EAN 4045989766642

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles, démolition, outil professionnel pour palette

Art. N° 0615720326
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
Idéal pour les réparations de palettes
  • Idéal pour les réparations de palettes grâce à la forme et à la longueur adaptées de la lame.
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

203 mm

Pas de la denture min./max.

2,1-2,8 mm

Épaisseur

0,9 mm

Spécialement adapté à

Palettes, Bois avec clous

Epaisseur du matériau min./max.

5-150 mm

Nombre de pièces

5 PCS