Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour plaque de plâtre

Lame de scie sabre 3 étoiles pour plaque de plâtre
5 LAMES S SABRE BAT 3* 4,3X150X0,9

Art. N° 0615715242

EAN 4038898428626

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour plaque de plâtre

Art. N° 0615715242
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
Pour la découpe de plaques de plâtre. Convient également aux coupes courbes et plongeantes
  • Dents meulées pour des coupes sans déchirure
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Pas de la denture

4,3 mm

Épaisseur

1,25 mm

Spécialement adapté à

Plaque de plâtre

Epaisseur du matériau min./max.

8-100 mm

Nombre de pièces

5 PCS