Lame de scie sabre, construction, trois étoiles Pour les conduites en fonte
Lame de scie sabre 3 étoiles pour tuyaux en fonte
LAME-SCIE-SABRE-CONST-2PCE-228X1,25MM
Art. N° 0615722831
EAN 4045989802616
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lame à pointe diamant pour une durée de vie très longue
- Stabilité et résistance optimales lors de la découpe de tuyaux de grands diamètres grâce à un corps de lame d'1,25 mm d'épaisseur.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 228 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Tuyaux en acier, tuyaux en métal coulé, Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre |
Convient pour | Brique |
Epaisseur du matériau min./max. | 0-150 mm |
Nombre de pièces | 2 PCS |