Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre, construction, deux étoiles Pour les matériaux isolants minéraux

Lame scie sabre 2S matériaux isolants minéraux
5 LAMES S SABRE MET 2* 1,0X150X1,9

Art. N° 0615715010
EAN 4052703209903

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la découpe de matériaux isolants minéraux
  • Le bord dentelé garantit des résultats sans déchirure et est idéal pour les coupes courbes précises
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

150 mm

Épaisseur

1 mm

Spécialement adapté à

Matériau isolant

Epaisseur du matériau min./max.

10-100 mm

Nombre de pièces

5 PCS

Design

Rectifié