Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Heavy Duty
Lame de scie sabre 3S, usage intensif, métal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour pièces solides et épaisses de 3 à 10 mm
- Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
- Pour les lames de scie sabre pour métal, assurer le refroidissement, réduire le nombre de courses et désactiver l'oscillation.
- Le refroidissement accroît la longévité des lames de scie sabre.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Pas de la denture min./max. | 1,8-2,6 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Profilés métalliques et tubes |
Epaisseur du matériau min./max. | 3-10 mm |