Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre, trois étoiles Multiblade

Lame scie sabre 3 étoiles, Multiblade construction
5 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE

Art. N° 0615720346
EAN 4038898428596

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
  • Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles des lames de scie sabre.
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

200 mm

Pas de la denture min./max.

2,2-4,6 mm

Épaisseur

1,25 mm

Spécialement adapté à

Bois avec métal
Panneau de fibres
Bois dur, bois tendre
Aluminium
Métal non ferreux
PVC, plastique en général
Amiante ciment, plastique renforcé en fibre de verre

Convient pour

Panneau de fibres à revêtement plastique
Tôles fines
Matériau en sandwich

Epaisseur du matériau min./max.

5-150 mm

Nombre de pièces

5 PCS