Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours
3-LAMES-SCIE-SABRE-LL-OPE-SAUV-228X3,0MM

Art. N° 0615522830

EAN 4056807402420

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie sabre 4 étoiles pour opérations de secours

Art. N° 0615522830
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
Le spécialiste du sauvetage pour des applications très contraignantes d'opérations de sauvetage et d'assistance technique sans projection d'étincelles. Permet d'accéder rapidement aux victimes à secourir.
  • Le carbure de tungstène assure une très grande longévité et permet une capacité de charge maximale pour l'assistance technique, les opérations de sauvetage et le démontage des véhicules

  • La forme particulière de la lame permet d'effectuer des coupes plongeantes dans les pare-brise, les toits et les dessous de véhicules
Indication

Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Verre de sécurité feuilleté et acier haute résistance.

Longueur

228 mm

Pas de la denture

3,0 mm

Épaisseur

1,35 mm

Spécialement adapté à

Verre de sécurité laminé, Acier haute résistance

Convient pour

Acier inoxydable, tôles et profilés

Nombre de pièces

3 PCS