Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie circulaire spéciale Pour métaux non ferreux

Lame de scie circulaire spéciale

Art. N° 0611025602
EAN 4011231501101

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Forme de la dent


Dent trapézoïdale/dent plate (TT/FT).



Machine


Pour les scies circulaires de table, les scies à panneaux ou les scies à onglets



Matériaux de travail


Profilés et matériaux massifs en aluminium et autres alliages non ferreux, résine acrylique et Pertinax



Design


Angle de coupe positif pour une avance plus facile. Angle de coupe négatif particulièrement adapté aux profilés aluminium à parois fines. En raison de la forme négative des dents, la pièce à usiner n'est pas aspirée par la lame de la scie, mais oppose au contraire une légère résistance et peut ainsi être plus aisément guidée à la main.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm

Nombre de dents

60 PCS

Forme de dent

Dent trapézoïdale/dent plate

Géométrie de la dent

Positif

Convient pour les matériaux

Aluminium, Métal non ferreux, Résine acrylique, Pertinax

Trous latéraux

Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Vitesse de rotation max.

7600 tr/min

Convient pour type de machine

Scies circulaires à table et à format

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/20

Pour lames de scies circulaires.
x 1 pcs
Bague de réduction

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/25

Pour lames de scies circulaires.
x 1 pcs