Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie circulaire pour bois Pour scies circulaires HKS 85-E POWER

Lame scie circulaire bois pr scie circ 85-E POWER
LAME DE SCIE CIRCUL. UNI-TOP 235X34X30

Art. N° 0611623534

EAN 4038898510079

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie circulaire pour bois Pour scies circulaires HKS 85-E POWER

Art. N° 0611623534
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
Convient aux scies circulaires d'un diamètre de 235 mm et à diverses applications
  • Coupes parfaites et longue durée de vie avec une large gamme de matériaux grâce à la géométrie des dents optimisée

  • Avec biseau supérieur alternatif, idéal pour des coupes précises et nettes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour différentes applications de menuiserie

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm

Nombre de dents

34 PCS

Forme de dent

Dent alternée

Vitesse de rotation max.

8300 tr/min

Convient pour les matériaux

Bois dur, Bois tendre, Panneaux de coffrage, Plateaux de coffrage bois, Bois avec métal, HPL, Plaque de plâtre, Composites, Corian®, Fibre cement, GRP, MDF, Panneaux en bois aggloméré (à revêtement), Panneaux en bois aggloméré (placage), Panneaux en bois aggloméré (bruts), Métal non ferreux, Aluminium, Contreplaqué, Bois collé, Matériaux isolants, Polystyrène expansé, PVC, Plastique

Convient pour type de machine

Scie circulaire

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/20

x 1 pcs
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/25