Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale

Lame scie circulaire inox de scie à onglet radiale
LAME CIRC-MKS2200-355/72

Art. N° 0604135572
EAN 4024835892728

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation mobile. Convient pour scie à onglet radiale métal inox MKS 2200/MKS 2400 et machines de coupe à sec.

Adaptée à la scie à onglet métallique MKS 2200 Inox.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le sciage de tuyaux et profilés en acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, plastiques et matériaux composites.

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Nombre de dents

72 PCS

Forme de dent

Dent trapézoïdale/dent plate

Convient pour les matériaux

Acier à paroi épaisse, Acier inoxydable

Vitesse de rotation max.

1700 tr/min

Convient pour type de machine

Metal mitre saw

Epaisseur du matériau min./max.

2-5 mm