Lame de scie circulaire métallique pour scie à onglet radiale
Lame scie circulaire inox de scie à onglet radiale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adaptée à la scie à onglet métallique MKS 2200 Inox.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le sciage de tuyaux et profilés en acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, plastiques et matériaux composites.
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Nombre de dents | 60 PCS |
Forme de dent | Dent trapézoïdale/dent plate |
Convient pour les matériaux | Fonte, SML |
Vitesse de rotation max. | 1700 tr/min |
Convient pour type de machine | Metal mitre saw |
Épaisseur du matériau | 5.3 mm |