Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie circulaire de chantier

Lame de scie circulaire de chantier

Art. N° 0611545032

EAN 4011231501859

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie circulaire de chantier

Art. N° 0611545032
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
Pour les travaux difficiles des chantiers

Forme des dents


Dent plate à chanfrein alterné (FAC)



Machine


Scies circulaires de chantier (Avola, Atika, Scheppach, Elektra Beckum).



Matériaux


Bois massif, matériaux de construction légers, contreplaqué avec mortier, palettes et bois renfermant des clous profondément enfoncés.

Indication

Trou auxiliaire de 2/7/42 pour les machines Striebig/Reich.


Trou auxiliaire de 2/9/46 pour les machines Felder et les fabricants de machines italiens.


Trou auxiliaire de 2/10/60 pour les machines Martin, Kölle, Altendorf et Panhans.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coupes transversales et longitudinales.

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

450 x 4,0 / 2,8 x 30 mm

Nombre de dents

32 PCS

Forme de dent

Dent plate à chanfrein mixte

Vitesse de rotation max.

4200 tr/min

Trous latéraux

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Convient pour les matériaux

Bois avec métal, Panneaux de construction légers, Bois massif, Plateaux de coffrage bois, Plateaux de coffrage avec du mortier, Plateaux de coffrage avec des palettes

Convient pour type de machine

Construction site saw

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/20

x 1 pcs
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/25