Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie circulaire à dents alternées pour bois

Lame de scie circulaire à dents alternées pour bois

Art. N° 0611025241

EAN 4011231501071

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie circulaire à dents alternées pour bois

Art. N° 0611025241
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
Pour une découpe rapide en cas de séparation et de blocage du bois

Forme de la dent


Dents alternées (AT)



Machine


Scies circulaires sur table



Matériaux


Bois durs et tendres



Modèle


Limitation de l'épaisseur des copeaux grâce aux déflecteurs.

Indication

Trou auxiliaire de 2/7/42 pour les machines Striebig/Reich. Trou auxiliaire de 2/9/46 pour les machines Felder et les fabricants de machines italiens. Trou auxiliaire de 2/10/60 pour les machines Martin, Kölle, Altendorf et Panhans.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coupes transversales et longitudinales

Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Nombre de dents

24 PCS

Forme de dent

Dent alternée

Vitesse de rotation max.

7600 tr/min

Trous latéraux

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Convient pour les matériaux

Bois dur, Bois tendre

Convient pour type de machine

Scies circulaires à table et à format

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/20

x 1 pcs
Bague de réduction Pour lames de scies circulaires.

BAGUE DE REDUCT. POUR LAME UNI 30/25