Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie à segments au carbure Starlock

Lame scie Starlock pte revêt carbure
LAME DE SCIE STARLOCK SEGM. CARBURE

Art. N° 0696121325

EAN 4056807402291

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie à segments au carbure Starlock

Art. N° 0696121325
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
Le spécialiste du carrelage pour des joints de mortier extra-fins jusqu’à 1,7 mm de largeur.

Durée de vie extrêmement longue.


  • Le carbure de tungstène garantit une longue durée de vie.

  • La lame segmentée peut être tournée pour optimiser l'usure de la lame de scie.


Travaux de précision dans les coins


La lame segmentée permet une coupe précise dans les coins.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Longévité 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la découpe de mortier de carrelage, de plaque de plâtre, de panneaux de fibres de plâtre et de goulottes de câblage en plastique.

Diamètre

85 mm

Matière

Carbure de tungstène

Type d'emmanchement

Starlock

Type de lame de scie

Segment

Convient pour les matériaux

Carrelage, Plaque de plâtre

Machines adaptées

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)