Lame de scie à métaux
Lame de scie à métaux
CADRE DE SCIE EN MÉTAL
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Archet en acier plat poudré, 18 x 8 mm
Tension automatique de la lame de la scie par rotation du manche
Pré-tension de lame optimale par le biais d'une commande de couple de serrage intégrée
Usage universel, remplacement facile des lames
Lame de scie ajustable x4 via le manche
Poignée à 2 composants
Manche antidérapant
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de feuille | 300 mm |
Longueur (L) | 530 mm |
Hauteur | 140 mm |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!