Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lame de scie Starlock, à denture simple

Lame de scie Starlock à dent simple multifonction

Art. N° 0696121311

EAN 4056807385945

Prix affichés aux clients après connexion
Lame de scie Starlock, à denture simple

Art. N° 0696121311
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
Pour des coupes plongeantes dans la plaque de plâtre, les panneaux de fibres de plâtre et le bois.

Précis, facile, sûr et à angle droit


La forme asymétrique permet des découpes précises à angle droit.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transfert de puissance particulièrement élevé avec faible usure

  • Durée de vie 3 x plus élevée que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Enlèvement de matériaux considérablement amélioré

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Excellente compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour le sciage de plastique renforcé, des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre, de bois dur et tendre ainsi que de bois avec du métal.

Profondeur de coupe

40 mm

Largeur de coupe

52

Matière

Bimétal

Type d'emmanchement

Starlock

Type de lame de scie

Denture simple (normal)

Convient pour les matériaux

Bois tendre, Bois dur

Machines adaptées

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)