Lame de scie HSS Pour plastique, GFRP, bois, mastic, métaux non ferreux et tôle d'env. 1 mm max.
Lame de scie HSS
LAME DE SCIE CIRCULAR. ÉTOILE D80MM 10MM
Art. N° 0696680
EAN 4011231610827
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre | 80 mm |
Matière | HSS |
Type d'emmanchement | Starlock plus |
Type de lame de scie | Segment |
Machines adaptées | Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400, adaptateur 0696 500 3 nécessaire, Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 000 nécessaire, Würth EMS 2,0, adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth EMS 1,6, adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth DMS 2, adaptateur 0696 500 3 nécessaire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 000 nécessaire |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!