Lame de scie E-Cut, universelle
Lame de scie électrique, universelle
X
Art. N° 06965312
EAN 4049557803777
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Scie le bois, les plaques de plâtre, le plastique, le cuivre, l'aluminium et la tôle (max. 2 mm).
![]() | |
Profondeur de coupe | 60 mm |
Largeur de coupe | 45 |
Matière | Bimétal |
Type d'emmanchement | Multi-adaptateur (adaptateur en étoile) |
Type de lame de scie | Denture simple (normal) |
Convient pour les matériaux | Plaque de plâtre, Bois, Plastique, Cuivre, Aluminium, Tôle fine d'acier |
Machines adaptées | Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400, adaptateur 0696 500 3 nécessaire, Fein Supercut (400W), adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Bosch GOP 10,8V, adaptateur 0696 530 000 nécessaire, Würth EMS 2,0, adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth EMS 1,6, adaptateur 0696 500 10 nécessaire, Würth DMS 2, adaptateur 0696 500 3 nécessaire, Würth EMS 10-A, adaptateur 0696 530 000 nécessaire |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!