Lame bi-métal
Lame trapézoïdale, bi-métal
LAME-COUTEAU-TRAPEZ-BIMETAL-61MM
Art. N° 071566 021
EAN 4050641841452
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Extrêmement sûre à utiliser
Incassable dans des conditions d'utilisation normales
Excellente efficacité et très économique
Durée de vie 3 fois supérieure à celle des lames standard.
Courbable et flexible
La lame peut être courbée et utilisée au besoin. De telles applications spéciales ne sont possibles qu'avec cette lame.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lame | 61 mm |
Largeur de lame | 18,7 mm |
Épaisseur de lame | 0,6 mm |
Matière | Bimétal |