Produit d'étanchéité pour peinture, Perfect
Produit d'étanchéité pour peinture 2 en 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La formule 2 en 1 efficace permet d'éliminer durablement les hologrammes et les microrayures et d'appliquer à la peinture un joint résistant en une seule étape.
- Effet lustrant
- Protection longue durée
- Contient des micro-abrasifs pour l'élimination permanente des hologrammes
Nous vous recommandons d'utiliser notre patin de polissage orange.
Fiches de données de sécurité(X)
Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer soigneusement la peinture, puis éliminer les rayures et les imperfections à l'aide d'un produit de polissage. Etaler le produit d'étanchéité uniformément sur le patin de polissage et appliquer une petite quantité sur la surface à traiter. Placer le patin de polissage à plat sur la surface et démarrer la machine. Traiter la zone à l'aide d'une légère pression à 1 500–2 000 tr/min (rotatif) ou 2 000–10 000 tr/min (excentrique). Essuyer les résidus de produit avec un chiffon microfibre.
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Blanc |
Densité | 0,99 g/cm³ |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |