Lakverzegeling, Perfect
2-in-1-lakverzegeling
LAKVERZEGELING PERFECT 1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de efficiënte 2-in-1-formule kunnen hologrammen en microkrassen duurzaam worden verwijderd en kan in één werkstap een langdurige verzegeling op de lak worden aangebracht.
- Diepglanzend
- Langdurige bescherming
- Bevat microschuurmiddelen voor het permanent verwijderen van hologrammen
We raden u aan ons oranje polijstpad te gebruiken.
Datasheets(X)
Goed schudden voor gebruik. Reinig de lak grondig en verwijder vervolgens krassen en lakonvolkomenheden met een polijstmiddel. Verdeel de verzegeling gelijkmatig over de polijstpad en breng een kleine hoeveelheid aan op het te polijsten oppervlak. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Bewerk het gebied met lichte druk bij 1500-2000 omw/min (roterend) of 2000-10.000 omw/min (excentrisch). Verwijder restanten polijstmiddel met een microvezeldoek.
Inhoud | 1000 ml |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Wit |
Dichtheid | 0,99 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |