Lakretoucheerstift
Retoucheerstift
RETOUCHEERSTIFT-LAK-SIGNAALWIT-11G
Art.-nr. 0890403501
EAN 4052712341809
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Geen kwast en verfpot meer nodig
- Meteen klaar voor gebruik en snel drogend
Breed kleurenscala
Bijpassende kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleuren.
Goede hechting
- Hecht op veel oppervlakken, is daardoor geschikt voor universeel gebruik
- Loopt niet uit en is krasbestendig
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
De lakretoucheerstiften zijn niet hervulbaar.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het dekkend nakleuren van randen, krassen, schuurplekken, kleinere bijwerkdefecten en kleurcorrecties van hout. Geoptimaliseerde lakkwaliteit voor een continue lakstroom. Voor gebruik binnen en buiten.
Stift voor gebruik ca. 30 seconden krachtig schudden. De mengkogeltjes moeten duidelijk hoorbaar zijn. Verwijder de dop en houd de pen vast met de omhoog gericht. Door kort op "P" te drukken, wordt de stift hoorbaar ontlucht. Daarna de stift met de punt naar beneden houden om hem te activeren. De punt wordt langzaam gevuld met lak door voorzichtig op "P" te drukken. Voor gebruik de stift onder een vlakke hoek (ca. 45°) met lichte druk op het oppervlak plaatsen. Het ventiel gaat open en de lak stroomt gelijkmatig en ononderbroken naar buiten. Tijdens het aanbrengen niet op "P" drukken, aangezien dit kan leiden tot een ongecontroleerde stroom lak.
Dankzij de vorm van de punt is het ook gemakkelijk om met precisie in moeilijk bereikbare gebieden (hoeken, nauwe ruimten) te werken.
Chemische basis | Acrylhars |
Kleur | Signaalwit |
Dichtheid | 0,94 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Min. stofdroogtijd | 1 min |
Max. stofdroogtijd | 2 min |
Voorwaarde stofdroogtijd | afhankelijk van de kamertemperatuur en de laagdikte |
Min. handvatsterkte | 2 min |
Max. handvatsterkte | 5 min |
Voorwaarde handvatsterkte | afhankelijk van de kamertemperatuur en de laagdikte |
Minimaal vlampunt | 19 °C |
Ontstekingstemperatuur | 350 °C |
Wateroplosbaar | Nee |
Lichtechtheid | Goed |
Gewicht inhoud | 11 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 0 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!