Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lakretoucheerstift

Retoucheerstift
RETOUCHEERSTIFT-LAK-DIEPZWART-11G

Art.-nr. 0890403510

EAN 4052712342424

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lakretoucheerstift

Art.-nr. 0890403510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het dekkend nakleuren van randen en krassen en voor het voorkleuren van beschadigingen. Een geveerde stiftpunt zorgt voor een gelijkmatige stroom verf en dus voor optimale resultaten.

Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Geen kwast en verfpot meer nodig

  • Meteen klaar voor gebruik en snel drogend


Breed kleurenscala


Bijpassende kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleuren.



Goede hechting


  • Hecht op veel oppervlakken, is daardoor geschikt voor universeel gebruik

  • Loopt niet uit en is krasbestendig


Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Opmerking

De lakretoucheerstiften zijn niet hervulbaar.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het dekkend nakleuren van randen, krassen, schuurplekken, kleinere bijwerkdefecten en kleurcorrecties van hout. Geoptimaliseerde lakkwaliteit voor een continue lakstroom. Voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding

Stift voor gebruik ca. 30 seconden krachtig schudden. De mengkogeltjes moeten duidelijk hoorbaar zijn. Verwijder de dop en houd de pen vast met de omhoog gericht. Door kort op "P" te drukken, wordt de stift hoorbaar ontlucht. Daarna de stift met de punt naar beneden houden om hem te activeren. De punt wordt langzaam gevuld met lak door voorzichtig op "P" te drukken. Voor gebruik de stift onder een vlakke hoek (ca. 45°) met lichte druk op het oppervlak plaatsen. Het ventiel gaat open en de lak stroomt gelijkmatig en ononderbroken naar buiten. Tijdens het aanbrengen niet op "P" drukken, aangezien dit kan leiden tot een ongecontroleerde stroom lak.


Dankzij de vorm van de punt is het ook gemakkelijk om met precisie in moeilijk bereikbare gebieden (hoeken, nauwe ruimten) te werken.

Chemische basis

Acrylhars

Kleur

Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005

Dichtheid

0,94 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Min. stofdroogtijd

1 min

Max. stofdroogtijd

2 min

Voorwaarde stofdroogtijd

afhankelijk van de kamertemperatuur en de laagdikte

Min. handvatsterkte

2 min

Max. handvatsterkte

5 min

Voorwaarde handvatsterkte

afhankelijk van de kamertemperatuur en de laagdikte

Minimaal vlampunt

19 °C

Ontstekingstemperatuur

350 °C

Wateroplosbaar

Nee

Lichtechtheid

Goed

Gewicht inhoud

11 g

Houdbaarheid vanaf productie

0 maanden

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie