Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Laine de roche en sac FLEXEN®

Laine de roche en sac Flexen
STOPFWOL-10KG

Art. N° 0874110014

EAN 4024835798112

Prix affichés aux clients après connexion
Laine de roche en sac FLEXEN®

Art. N° 0874110014
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
Laine de roche en vrac en sac de 10 kg
  • Convient particulièrement pour sceller les tuyaux soumis à des changements thermiques et des

  • mouvements mécaniques

  • A1 non ininflammable selon DIN 4102

  • Plage de températures d'application : jusqu'à +800 °C.

  • Température de fusion : à partir de +1 000 °C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisation en système [D2]+[G] +[J]


  • Isolant intumescent pour câble [D2]

  • Cloison pour tuyau E [G]

  • Système de jonction E [J]


  • Pour les tuyaux non inflammables, contenant de l'eau et des eaux usées

  • Pour l'isolation des conduites d'eau de chauffage et d'eau des services publics, des installations solaires, des conduites d'eau chaude et de vapeur

  • Pour étanchéifier le verre retardateur de flamme

Matière

Laine de roche

Classe du matériau de construction / conditions

A1 / conforme à la norme DIN 4102

Température de fusion min.

1000 °C

Conditions pour le point de fusion

conforme à la norme DIN 4102

Température d'utilisation max.

800 °C

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Sans tris-(2-carboxyméthyle)-phosphine de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans polybromodiphényléthers (< 0,1 %)

Oui

Sans biphényles polybromés (< 0,1 %)

Oui

Sans composés de bore (< 0,1 %)

Oui

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui