Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lagerschaalmontageset

Lagerschaalmontageset
LAGERSCHAALTREKKER D85-180MM

Art.-nr. 1952001280

EAN 4250158153127

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lagerschaalmontageset

Art.-nr. 1952001280
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
Voor exacte en centrische demontage en montage van lagerschalen.
  • Montage zonder kanteling of beschadiging

  • Robuust gesmeed en demonteerbaar ontwerp

  • Kan worden gebruikt in combinatie met de korte duwstang onder de werkplaatspers
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto's, busjes, vrachtwagens, bussen, bouw- en landbouwmachines, machine- en installatiebouw

Min. klembereik

85 mm

Max. klembereik

180 mm

Min./max. klembereik

85-180 mm

Productgewicht (per stuk)

4400,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie