Ladingzekeringsnet
Ladingzekeringsnet 1700 x 2300 mm
LADINGSNET-LNR1
Art.-nr. 096380 316
EAN 4052703045808
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Net is gemaakt van riembanden die aan elkaar zijn genaaid
- Het net kan worden gespannen met behulp van het ratelgereedschap dat is geïntegreerd in de spanband rond de omtrek
- Aansluiting via ingenaaide platte haken
- Vasthoudkracht 1000 daN
Datasheets(X)
Typeomschrijving | LNR1 |
Breedte | 1700 mm |
Lengte | 2300 mm |
Maaswijdte | 101 x 104 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,885 kg |