Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ladingzekeringsnet

Ladingzekeringsnet 1200 x 1800 mm
LADINGSNET-1200X1800MM

Art.-nr. 096380 315

EAN 4048539146635

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladingzekeringsnet

Art.-nr. 096380 315
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
Voor bevestiging met vier platte haken op de vloer van het voertuig
  • Net is gemaakt van riembanden die aan elkaar zijn genaaid

  • Het net kan worden gespannen met behulp van het ratelgereedschap dat is geïntegreerd in de spanband rond de omtrek

  • Vasthoudkracht 1000 daN
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

LNR

Breedte

1200 mm

Lengte

1800 mm

Maaswijdte

150 x 150 mm

Productgewicht (per stuk)

1,640 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie