Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ladingzekeringsbox

Ladingzekeringsbox 29-delig
BEDR.WGN.INR -LADSI-SET-BOX-LSBOX1

Art.-nr. 096399 281

EAN 4053479682143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladingzekeringsbox

Art.-nr. 096399 281
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
Voor veel ladingzekeringtoepassingen
  • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor ladingzekering conform § 22 StVO en VDI 2700 et seq

  • In een robuuste transportstapeldoos met een afsluitbaar deksel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuiginrichting, bestelwagens, logistiek en industrie

Typeomschrijving

LSBOX1

Breedte

400 mm

Hoogte

145 mm

Diepte

300 mm

Productgewicht (per stuk)

6,400 kg

Aantal stuks in assortiment of set

20 st

Inclusief Ladingzekeringsbox:
4 x
Sjorring

ZOE .ZS-ALU

Omschrijving:
Aanbevolen trekbelasting: 500 daN
Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
Hoeveelheid: 4 x
4 x
Sjorband met ratel, met geveerde haak

SPANBAND MET GESLOTEN HAAK

Omschrijving: Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken
Hoeveelheid: 4 x
2 x
Spanslot sjorband Voor eenvoudige ladingzekering

KLEMBAND-KSG20

Omschrijving: Voor eenvoudige ladingzekering
Hoeveelheid: 2 x
4 x
Antislipmat

ANTISLIP MULTI-PAD-MPAD4

Omschrijving:
240 x 4.5 x 200 mm
Voor ladingzekering
Hoeveelheid: 4 x
6 x
Randbescherming met antislipmat

ANTISLIPMAT-FZG-KANTENSCHUTZPAD-KPAD6

Omschrijving:
150 mm x 150 x 4.5
Voor bescherming van vervoerde goederen en riemen voor ladingzekering
Hoeveelheid: 6 x
1 x
Stapelbare transportbak

ZB-TRANSPORTSTAPELKASTEN-LKR-FZG-TK414

Omschrijving:
Breedte: 400 mm; Hoogte: 145 mm; Diepte: 300 mm
Ideaal voor het transport van producten uit verschillende industrieën, en kan dankzij de hoge toegestane draaglasten veilig gestapeld worden.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Afdekking Voor het stapelen van transportkisten

DEKSEL-LKR-FZG-TKD4-F.TK414/421

Omschrijving: Verkrijgbaar in verschillende maten
Hoeveelheid: 1 x