Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm

SLMOD-VRTG-MSMSH32

Art.-nr. 0963641532

EAN 4062855165545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm

Art.-nr. 0963641532
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
Ingebouwd met één hand te bedienen slot over de volle breedte van de lade
  • Ladehoogte 90 mm

  • Telescopisch volledig uittrekbaar systeem

  • Handgreep van aluminium profiel

  • Gemaakt van hoogvast staal

  • Met tekstveld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

834 mm

Hoogte

250 mm

Diepte

380 mm

Draagvermogen van lade

40 kg

Productgewicht (per stuk)

17,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Materiaal

Staal/aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeembox, set voor laden van 834 mm

SYSBOX-SET-(F.DRWRW-834MM)

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Schrijf-inlay

WRITINRT-F.DRAWER-834MM-2PCS

Geschikt voor laden van verschillende afmetingen
x 1 st
Set tussenschotten

VERDEEL SCHOTJES SET SLM-MTBSMS309

Voor het onderverdelen van laden
x 1 st
Antislipmat

ANTISLIPMAT-MAM80

Voor ladingzekering