Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm
Lademodule, br. 834 mm, ladehoogte 90 mm
SLMOD-VRTG-MSMS34
Art.-nr. 0963641234
EAN 4062855165347
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ladehoogte 90 mm
- Telescopisch volledig uittrekbaar systeem
- Handgreep van aluminium profiel
- Gemaakt van hoogvast staal
- Met tekstveld
Datasheets(X)
Breedte | 834 mm |
Hoogte | 430 mm |
Diepte | 380 mm |
Draagvermogen van lade | 40 kg |
Productgewicht (per stuk) | 29,700 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Materiaal | Staal/aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!