Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 834 mm
SLMOD-VRTG-MSMS33
Art.-nr. 0963641233
EAN 4062855165330
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ladehoogte 90 mm en 180 mm
- Telescopisch volledig uittrekbaar systeem
- Handgreep van aluminium profiel
- Gemaakt van hoogvast staal
- Met tekstveld
Voor art.nr. 0963641231 is de belastbaarheid van de laden 40 kg. Voor art.nr. 0963641233 en art.nr. 0963641243, is de belastbaarheid 40 kg voor de lade van 90 mm en 75 kg voor de lade van 180 mm.
Datasheets(X)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!