Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 1112 mm
Lademodule m. laden van 1112 mm over volle breedte
SLMOD-VRTG-MSMD34
Art.-nr. 0963641334
EAN 4062855165439
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ladehoogte 90 mm
- Telescopisch volledig uittrekbaar systeem
- Handgreep van aluminium profiel
- Gemaakt van hoogvast staal
- Met tekstveld
Datasheets(X)
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 430 mm |
Diepte | 380 mm |
Draagvermogen van lade | 75 kg |
Productgewicht (per stuk) | 43,600 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Materiaal | Staal/aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!