Lademodule met aluminium onderplaat Breedte: 1.112 mm
SLMOD-VRTG-MSMD33
Art.-nr. 0963641333
EAN 4062855165422
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ladehoogte 90 mm en 180 mm
- Volledig telescopisch uittrekbaar
- Handgreep van aluminium profiel
- Gemaakt van hoogvast staal
- Met tekstveld
Datasheets(X)
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 430 mm |
Diepte | 380 mm |
Draagvermogen van lade | 75 kg |
Productgewicht (per stuk) | 38,200 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Materiaal | Staal/aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!