Ladekast PRO
Onderkast PRO
LDNKAST-PRO-US1-RAL3020
Art.-nr. 0957322010
EAN 4046778513096
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Behuizing omsloten boven en beneden
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% gedeeltelijk uittrekbaar, aangebracht op rollagers
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers
De voordelen van de PRO serie:
- Breed scala aan modellen voor al uw behoeften
- Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen
Werkbanken en werktafels uit de Pro-serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 570 x 680 x 800 mm |
Uitvoering laden | 1 deur, H 720 mm, 1 plank, instelbare hoogte |
Breedte x diepte (binnenmaat lade) (B x T) | 437 x 587 mm |
Draagvermogen van lade | 100 kg |
Kastkleur | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur lade | Verkeersrood RAL 3020 |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!