Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ladecomponent 12x

ORSY opbergrek ladeonderdeel 12x

Art.-nr. 09618212

EAN 4099618111549

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladecomponent 12x

Art.-nr. 09618212
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
Geschikt voor losse onderdelen, kleine onderdelen, gereedschap, elektrische connectoren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor schuiminlays, lade-inzetstukken en systeemkoffer van het ORSY®-systeem

Kleur

AntracietGrijs RAL 7016

Breedte

536 mm

Diepte

340 mm

Hoogte

1165 mm

Aantal laden

12 st

Breedte (binnenmaat lade)

465 mm

Diepte (binnenkant lade)

335 mm

Hoogte (binnenmaat lade)

55 mm

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

38,700 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie