Lade Breedte: 834 mm
Ladekast volle breedte 834
SCHUIFLADE ALU380X834X90LL
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met tekstveld
- Paneel van aluminium
Voor laden met een totale hoogte van 150 mm worden scheidingsplaten met een hoogte van 120 mm gebruikt.
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VSMS32 |
Constructiebreedte | 834 mm |
Constructiehoogte | 90 mm |
Constructiediepte | 382 mm |
Draagvermogen | 40 kg |
Uitvoering | Lichtgewicht uitvoering |
Productgewicht (per stuk) | 4.900 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!