Lade Breedte: 1112 mm
Lade, volle breedte 1112
SCHUIFLADE ALU380X1112X90LL
Art.-nr. 0963010442
EAN 4050641876690
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met tekstveld
- Paneel van aluminium
Voor laden met een totale hoogte van 150 mm worden scheidingsplaten met een hoogte van 120 mm gebruikt.
Datasheets(X)
Typeomschrijving | VSMD42 |
Constructiebreedte | 1112 mm |
Constructiehoogte | 90 mm |
Constructiediepte | 380 mm |
Draagvermogen | 70 kg |
Uitvoering | Lichtgewicht uitvoering |
Productgewicht (per stuk) | 7,600 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!