Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ladderklemsysteem

Ladderklemsysteem
LADDERKLEMSET-PAAR-RHSC01

Art.-nr. 096383 741

EAN 4046777136463

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ladderklemsysteem

Art.-nr. 096383 741
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
5x sneller dan standaard ladderklemmen
  • Geschikt tot maximaal 4 geneste ladderdelen

  • Crashbestendig tot 20 G (ECE 17.07)

  • Geteste levensduur meer dan 10.000 cycli (UKAS ISO 17025)

  • Materiaal: kunststof, klembeugel van rvs biedt goede bescherming tegen corrosie

  • Max. breedte van de dwarsdrager: 55 mm

  • Leveringsomvang: 1 paar
Opmerking

Geen gelijksluitende sloten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

50 mm

Hoogte

410 mm

Lengte

455 mm

Productgewicht (per stuk)

2,500 kg

Kleur

Zwart, Rood

Materiaal

RVS/kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie