Label profile, magnetic
Label profile, magnetic
Art.-nr. 0957570190
EAN 4062856078981
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Hoogte | 20 mm |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering | Magnetisch |
Kleur | Antraciet |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Dikte | 4 mm |