Laagdiktemeter, combinatie
Laagdiktemeetapparaat Combi
LAAGDIKTEMETER COMBI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bediening met één hand met multifunctionele toets
- Automatische overschakeling ondergrond
Betrouwbare, snelle meting zonder ijking
- Gebruiker kan ook handmatig omschakelen tussen ondergronden
- Hoge meetnauwkeurigheid over het volledige meetbereik
- Breed scala aan toepassingen dankzij dubbele sonde (staal, ijzer en non-ferrometalen zoals aluminium, zink, koper en messing)
- Compacte uitvoering met geïntegreerde sensor
- Langdurig gebruik bij rustig meten dankzij gepolijste robijnen meetkoppen
- Innovatieve technologie: Hall-sensoren en wervelstroomtechnologie
- Geluidssignaal bij aanvang meting
- Automatische in- en uitschakeling
- Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting met indicatie van gemeten waarde, batterijstatus, meeteenheid en gebruiksstand
- Meetwaardeweergave ca. 15 seconden
Meetbereik (FE/N Fe)
0–3000 μm (μm/mm, schakelend)
Meettijdafstand
Individuele meting: 600 ms
Meetwaardeweergave
Van 0,0–999 in µm, vanaf 1000 µm in mm
Kleinste meetoppervlak
10 x 10 mm
Kleinste kromtestraal
- Bol: 5 mm
- Hol: 25 mm
Kleinste dikte basismateriaal
- Ferro: 0,2 mm
- Non-ferro: 0,05 mm
Metingen op kunststoffen zijn niet mogelijk
Datasheets(X)
Op staal en ijzer (ferromagnetische metalen) en niet-magnetische metalen, bijvoorbeeld aluminium, zink, koper of messing
Weergave | LCD |
Meetnauwkeurigheid in % | 3 % |
Meetafwijking lengte (+/-) | +/- 2 µm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | 0 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 50 °C |
Lengte | 100 mm |
Breedte | 60 mm |