Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

Art.-nr. 096380 445

EAN 4056807923147

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadrol voor aluminium dakdrager

Art.-nr. 096380 445
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
Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
  • Beschermt de rand van het dak

  • Eenvoudige montage
Opmerking

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met aluminium dakdrager.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Aantal stuks

5 st

Lengte

425 mm

Breedte

1050 mm

Hoogte

40 mm

Productgewicht (per stuk)

3,540 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-BERLNGO/PARTN-L1/L2-3B-2008

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-JUMPR/BOX/DUCA-2B-2006

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-JUMPR/BOX/DUCA/MOV-4B-2006

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-JMPY/EXP/PROA-L2/L3-2B-2016

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-JUMPY/EXP/PROACE-L1-2B-2016

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-DOBLO/COMBO-L1-2BAR-2010

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-DOBLO/COMBO-L2-3BAR-2010

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-H1-2B-14

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-14

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-CONNECT-L2H1-3BAR-2013

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-COURIER-L1/H1-2BAR-2014

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-CUSTOM-L1-L2/H1-2BAR-2012

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-H350-L2/L3H2-3BAR-2016

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-TGE/CRA-L3-L5/H2/3-4B-2017

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-CIT/NV250/KANG-L3H1-3B-2012

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SPRNT-(L1-4)H2-2B-2018

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SPRNT-(L1-2)H1-2B-2018

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SPRNT-(L2-4)H2-4B-2018

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SPRNT-L2/H1-4B-2018

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-VITO-(L1-3H1)-4BAR-2015

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-3BAR-2010

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-NV400/MOV/MASTER-4BAR-2010

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-CADDY-NV200-L1H1-3BAR-2009

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-CADDY-L2H1-4BAR-2015

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET1

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET2

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET3

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
x 1 st
Dakdrager Aluminium

LOADCARR-ALU-SET4

Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord