Laadrol voor aluminium dakdrager
Laadrol voor dakdrager
Art.-nr. 096380 444
EAN 4056807923130
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beschermt de rand van het dak
- Eenvoudige montage
Kan alleen worden gebruikt in combinatie met aluminium dakdrager.
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Aantal stuks | 5 st |
Lengte | 310 mm |
Breedte | 1050 mm |
Hoogte | 40 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3,050 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!