Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat  Voor Sound led-accuwerklamp

Laadapparaat voor led-accuwerklamp Sound
CHRG-(F.WRKLAMP-0827981800/820)

Art.-nr. 0827981801

EAN 4061975594464

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat  Voor Sound led-accuwerklamp

Art.-nr. 0827981801
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
  • Voeding 100-240 V

  • Aansluitkabel 1000 mm USB-A/mini DC
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale/maximale nominale spanning

100 / 240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Beschermklasse IP

IP 20

Kabellengte

1000 mm

Soort aansluiting

USB, mini DC

Type stekker

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie