Laadapparaat ALG 12 volt BASIS M-CUBE Geschikt voor oplaadbare Li-ion-accu's van 12 V
Laadapparaat ALG 12 Basic
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 12V/2-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het opladen van de 12V M-CUBE BASIC li-ionaccu.
Datasheets(X)
Min./max. uitgangsspanning | 12-12 V DC |
Geschikte accu's | 12 Volt |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 2 A |
Kabellengte | 1,60 m |
Lengte | 170 mm |
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 70 mm |