Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat voor accugereedschap, andere

Laadapparaat voor accugereedschap, andere
MULTI LAADAPPARAAT ML 18

Art.-nr. 0702304

EAN 4038898053965

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat voor accugereedschap, andere

Art.-nr. 0702304
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
Min./max. uitgangsspanning

2,4-18 V DC

Kabellengte

1,4 m

Lengte

220 mm

Breedte

150 mm

Hoogte

78 mm

Max. uitgangsspanning

18 V DC

Uitgaand vermogen

125 W

Laadtijd

20 min

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Productgewicht (per stuk)

954,000 g

Min. uitgangsspanning

2,4 V DC

Nominale spanning

230 V AC

Inclusief Laadapparaat voor accugereedschap, andere:
Aansluitkabel, machine, andere
0 x
Aansluitkabel, machine, andere

CONCBL-MA-CHARGER-1,4M-F.ML15

Hoeveelheid: 0 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu WA, 12 volt/2,0 Ah

ACCU WA 12 V. 2,0 AH