Laadapparaat Voor WLH 1.4 oplaadbare LED handlamp
Laadapparaat voor led-handlamp WLH 1.4
LADERSET VOOR 0827 940 114
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voeding 100-240 V
- Aansluitkabel 1200 mm USB/micro USB
Beschermklasse IP | IP 20 |
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V DC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Draadlengte | 1200 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)