Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat Voor WLH 1.3 en 1.5 accu LED-handlamp

Laadapparaat, set accu LED-handlamp WLH1.3/1.5
LAADSET-(HNDLMP-0827940113/115)

Art.-nr. 0827940213

EAN 4046777996449

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laadapparaat Voor WLH 1.3 en 1.5 accu LED-handlamp

Art.-nr. 0827940213
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
Voor oudere lampen met micro-USB- of mini-DC-aansluiting
  • Voeding 100-240 V

  • Aansluitkabel 1.200 mm USB/micro USB

  • Aansluitkabel 1.200 mm USB/mini DC
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Beschermklasse IP

IP 20

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V DC

Max. nominale spanning 2

240 V AC

Min./max. nominale spanning

100 / 240 V AC

Draadlengte

1200 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie