Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art.-nr. 5705180000
EAN 4056807642338

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Ingangsspanning

230 V AC

Min./max. uitgangsspanning

18-18 V DC

Geschikte accu's

M-CUBE 18 V

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Maximale laadstroom

4 A

Kabellengte

1,5 m

Lengte

195 mm

Breedte

130 mm

Hoogte

80 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie