Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE
ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het opladen van oplaadbare li-ion-accu's 18 V BASIC M-CUBE
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 230 V AC |
Min./max. uitgangsspanning | 18-18 V DC |
Geschikte accu's | M-CUBE 18V |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 6 A |
Kabellengte | 1.5 m |
Lengte | 195 mm |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 80 mm |
Max. uitgangsspanning | 18 V DC |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Uitgaand vermogen | 165 W |
Max. ingangsspanning | 240 V AC |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Laadtijd | 30 min |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 40 °C |
Min./max. ingangsspanning | 220-240 V AC |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 40 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | 0 °C |
Serviceonderdeel | Laadapparaat voor machine |
Productgewicht (per stuk) | 1015.000 g |
Min. uitgangsspanning | 18 V DC |
Type stekker | F |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
Nominale spanning | 18 V DC |
Uitgangsspanning | 18 V DC |